SMC GELUIDSDEMPER AN40-04

Geluiddempers AN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AN40-04
Rubix:05288684
Fabrikant:00880924
EAN:3618035573191
SMC GELUIDSDEMPER AN40-04
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN40-04


Geluiddemper, Compacte uitvoering, Buitendraad
•Space saving.
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•M thread, R (NPT) thread type.

Body Size: 40
Thread Type: Rc or Metric
Thread Connection Port Size: 04 (1/2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x68x24 mm
Logistiek gewicht37 g
Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Materiaalpolyethyleen
Lengte24 mm
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,87 excl. BTW
/ stuk
11,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden