FESTO GELUIDDEMPER UC-QS-10H 526475

Geluiddemper UC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:UC-QS-10H
Rubix:06148348
Fabrikant:526475
EAN:4052568047092
FESTO GELUIDDEMPER UC-QS-10H 526475

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)0,394 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER UC-QS-10H 526475


Geluiddemper UC-QS-10H Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk=0 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x10x15 mm
Logistiek gewicht5,96 g
Diameter aansluiting (inch)0,394 ''
Lengte68,7 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau68 dB
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73079910
€ 9,58 excl. BTW
/ stuk
€ 11,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden