Referenties
IMI Norgren:T40M0500
Rubix:06201171
Fabrikant:T40M0500

Documenten
Productdetails : NORGREN GELUIDDEMPER M5 T40M0500
Geluiddemper M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | m5 '' |
| Materiaal | element: gesinterd brons; behuizing: messing |
| Lengte | 20 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Geluidsniveau | 76 dB |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,37 excl. BTW
/ stuk
€ 2,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen