Referenties
SMC:ANA1-10
Rubix:05288706
Fabrikant:ANA1-10
EAN:3618035572996

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER ANA1-10
Sterk Dempende Geluiddemper - 40dB(A)
Model: ANA1-10 (Port Size 1)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x132x50 mm |
| Logistiek gewicht | 181 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1 '' |
| Lengte | 132 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,00 excl. BTW
/ stuk
€ 33,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen