SMC GELUIDSDEMPER ANB1-01

Geluiddempers ANA1/ANB1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ANB1-01
Rubix:05288714
Fabrikant:ANB1-01
EAN:3618035572897
SMC GELUIDSDEMPER ANB1-01
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER ANB1-01


Sterk Dempende Geluiddemper - 40dB(A)
Model: ANB1-01 (Port Size 1/8)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x51x22 mm
Logistiek gewicht13 g
Diameter aansluiting (inch)1/8 ''
Lengte22 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau38 dB
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,51 excl. BTW
/ stuk
7,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen