FACOM SET E.120PB (SET=28ST)

Gemengde set van 28 serie 1 High Perf '1/4' punten - serie 1 + bithouders

Zie technische informatie

Referenties

Facom:E.120PB
Rubix:10100489
EAN:3148518228053
FACOM SET E.120PB (SET=28ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen28
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET E.120PB (SET=28ST)


De FACOM combinatieset van 28 bits is ontworpen voor dagelijks handmatig schroefwerk. De set dekt de meest gangbare profielen: sleuf, Phillips, Pozidriv, inbus en Torx. Het compacte etui past eenvoudig in een gereedschapskoffer en vormt een betrouwbare keuze voor assemblage, onderhoud en servicewerkzaamheden.

Kenmerken:
Elke bit is ontworpen voor nauwkeurig en duurzaam schroeven. De set bevat vijf bitprofielen — sleuf, Phillips, Pozidriv, inbus en Torx — en dekt daarmee de meest voorkomende toepassingen in assemblage en onderhoud. Het geharde staal waaruit de bits zijn vervaardigd, biedt een hoge weerstand tegen torsie en slijtage. De set wordt aangevuld met een EF.6P1 bithouder, die snelle bitwissels mogelijk maakt. Het etui van polyamide is schok- en chemicaliënbestendig, houdt alle onderdelen veilig op hun plaats en vergemakkelijkt de selectie tijdens het werken.

Specificaties:
• Aandrijving: 1/4" – 6,35 mm
• Nettogewicht: 0,27 kg
• 3 sleufbits: ES.134,5T – ES.136,5T – ES.148T
• 6 Phillips® bits: 2x EP.101T – 3x EP.102T – EP.103T
• 6 Pozidriv® bits: 2x ED.101T – 3x ED.102T – ED.103T
• 4 inbusbits: EH.103 – EH.104 – EH.105 – EH.106
• 9 Torx® bits: EX.110 – EX.115 – 2x EX.120 – 2x EX.125 – 2x EX.130 – EX.140
• Bithouder: EF.6P1
• Etui: compact polyamide etui, bestand tegen schokken en chemicaliën

Sterke punten

• Eén compacte set voor de meest gebruikte schroefprofielen (sleuf, PH, PZ, inbus, Torx)
• Snelle bitwissel dankzij de bithouder en overzichtelijke opbergindeling
• Compatibel met 1/4" aandrijving, gangbaar in werkplaatsen
• Compacte koffer voor eenvoudig transport en opslag
• Behuizing bestand tegen schokken en chemische stoffen

Toepassingen

• Assemblage- en onderhoudswerkzaamheden in mechanische werkplaatsen
• Interventies op bouw- en installatiesites
• Reparatie en onderhoud van elektrische en elektronische apparatuur
• Afstel- en schroefwerkzaamheden in industriële onderhoudsomgevingen
• Precisiewerk bij veeleisende doe-het-zelftoepassingen
• Toepassingen in de auto-industrie, bouwsector en industriële productie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aantal elementen28
Afdrukmeervoudige opdruk
€ 43,00 excl. BTW
/ set
€ 52,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden