Referenties
Pferd Tools:SP 2050 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix:23082834
Fabrikant:32111273
EAN:4007220102329

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN SP2050 6AR 30 O 5V
K hardheid slijpstiften worden geproduceerd met behulp van een keramische binding met een mengsel van slijpkorrels op basis van superieur roze korund en normaal korund. Geïntegreerd met de middelharde binding geeft deze combinatie van slijpkorrels een goed verspaningsvolume met een lange levensduur. In combinatie met hoge omtreksnelheden is de hardheid K bijzonder geschikt voor universeel gebruik op vormdelen.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 69,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen