Referenties
Dulimex:8005.685.A06I
Rubix:A0683444
EAN:8716336634322

Productdetails : GENOVESE KETTING DIN 5685A 06MM RVS AISI 316
Materiaal: RVS AISI 316. Finish: gepolijst. Advies: niet geschikt voor hijsdoeleinden. Normering: DIN 5685A.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Ketting lengte | 30000 mm |
| Steek van de ketting | 24 mm |
| Materiaal | rvs |
| Diameter rol | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 618,00 excl. BTW
/ 30 meters
€ 747,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen