Referenties
Tsubaki:RF2080SS R RP (P=2'')
Rubix:01270342
Fabrikant:1020800010-M3.05
EAN:8718472315042



Technische samenvatting
| Ketting | 2080rss |
|---|---|
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF2080 R RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting met meenemers zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10400 g |
| Ketting | 2080rss |
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Gewicht | 10,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.357,34 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 1.642,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen