TSUBAKI KETTING RF2060 S HP
Holle boutketting RF2060-S HP (1-1/2") (C-2060) met standaardrollen.
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RF2060HP S (P=1-1/2'')
Rubix:01270314
Fabrikant:1013206000-M3.05
EAN:8718472035551



Technische samenvatting
| Ketting | 2060hps |
|---|---|
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF2060 S HP
De Tsubaki ANSI holle boutketting met lange schakels heeft een holle bout waarmee verschillende aanbouwelementen kunnen worden geïnstalleerd. Deze kettingen worden doorgaans gebruikt voor het transport van goederen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3139 g |
| Ketting | 2060hps |
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Gewicht | 3139 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,37 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 336,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen