FACOM TRAPEZIUM MESSEN GEPERFOREERD 844.TTL10

Geperforeerde trapeziummesjes - Zeer sterk

Zie technische informatie
Referenties
Facom:844.TTL10
Rubix:10103558
EAN:3148517705661
FACOM TRAPEZIUM MESSEN GEPERFOREERD 844.TTL10
Technische samenvatting
Bladhoogte19 mm
Lengte60 mm
Dikte blad0,65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TRAPEZIUM MESSEN GEPERFOREERD 844.TTL10


Perforated trapezoidal blade-high resistance
- Trapezoidal blade high resistance.
-Designed to ensure perfect cutting quality during intensive applications.
-Ideal for cutting:
-Thick cardboard.
-Hose.
-Plastic.
-Anti-vibration foam.
-Retractable thermo sheath.
-Nylon strip.
- Plastic tube.
- Joints.
-Delivered in 10-blade dispenser.
E [mm]: 0,65H [mm]: 19L [mm]: 60[g]: 50

Sterke punten

• Hoogwaardige trapeziummesjes.• Ontworpen voor intensief gebruik.• Ideaal voor het snijden van:- Dik karton.- Slangen.- Kunststof.- PUR-schuim.- Krimpkous.- Nylonband.- Plasticbuis.- Pakkingen.• Verkrijgbaar in houder met 10 mesjes.

Toepassingen

For cutting: thick cardboard, hose, plastic, anti-vibration foam, thermo retractable sheath, nylon strip, plastic tube, joints.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht50 g
Afmeting verpakking (D x B x H)110x85x20 mm
Gewicht verpakking50 g
Bladhoogte19 mm
Lengte60 mm
Dikte blad0,65 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,51 excl. BTW
/ stuk
5,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden