ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GEPI 3.00-0.20 IC908 6403207

GEPI

Zie technische informatie
Referenties
Iscar:GEPI 3.00-0.20 IC908
Rubix:A0165110
Fabrikant:6403207
ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GEPI 3.00-0.20 IC908 6403207
Technische samenvatting
Typeiscar cut-grip steekplaat gepi 3.00-0.20 ic908 6403207
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GEPI 3.00-0.20 IC908 6403207


GEPI - Precision double-ended inserts, used for internal and external grooving at low feeds in diameters from 11.5mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht0,879 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking2 g
Typeiscar cut-grip steekplaat gepi 3.00-0.20 ic908 6403207
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
350,60 excl. BTW
/ 10 stuks
424,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen