Referenties
Iscar:HM390 FTD D050-5-22-15
Rubix:A0421426
Fabrikant:3106799

Productdetails : ISCAR FREES HM390 FTD D050-5-22-15 3106799
HM390 FTD-15 - 90° face mills carrying HM390 TDKT 1505 triangular inserts with 3 helical cutting edges.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 277 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x115x65 mm |
| Gewicht verpakking | 430 g |
| Type | iscar frees hm390 ftd d050-5-22-15 3106799 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,00 excl. BTW
/ stuk
€ 636,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen