SKF TKBA 31 LASER-RIEMUITLIJNSET

Gereedschap voor riemuitlijning

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TKBA 31
Rubix:A0619743
Fabrikant:TKBA 31
EAN:07316581937530
SKF TKBA 31 LASER-RIEMUITLIJNSET

Technische samenvatting

Typegereedschap voor riemuitlijning
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TKBA 31 LASER-RIEMUITLIJNSET


De SKF TKBA 31 is een precisie-uitlijngereedschap voor riemen dat is ontworpen om de afstelling en controle van riem- en kettingoverbrengingen te vereenvoudigen. Dankzij geavanceerde lasertechnologie en meegeleverde accessoires zorgt deze voor een snelle, nauwkeurige en betrouwbare uitlijning, wat vroegtijdige slijtage van apparatuur helpt voorkomen. Dit toestel is veelzijdig inzetbaar, past op uiteenlopende machineconfiguraties en is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Kenmerken:
De TKBA 31 onderscheidt zich door het dubbele lasersysteem dat de gelijktijdige uitlijning van riemschijven mogelijk maakt, wat een optimale precisie en correcte riemspanning garandeert. De installatie verloopt snel en eenvoudig dankzij krachtige magneten die voor een stabiele bevestiging zorgen op de meeste riemschijven en kettingwielen. De gebruiker beschikt over een complete set accessoires: doelen voor snelle uitlijning, slijtagemeters om vroege slijtage te detecteren, en riemspanningstekens om verkeerde uitlijning of overmatige rek van de riem te voorkomen. Dankzij de groene laserdiode blijft de TKBA 31 goed zichtbaar, zelfs bij fel zonlicht, waardoor het toestel ook onder zware buitenomstandigheden ingezet kan worden. In één handeling worden zowel uitlijning als spanningscontrole uitgevoerd, wat de stilstandtijd vermindert en het aantal handmatige interventies beperkt.

Specificaties:
- Twee lasereenheden: zender en ontvanger
- Krachtige magnetische bevestiging aan de binnen- of buitenzijde van riemschijven
- Groene laserdiode voor optimale zichtbaarheid buiten
- Laser golflengte: 520 nm
- Maximaal laservermogen: 1 mW
- Laserstraallengte op 2 m: 2,4 m
- Kan over lange afstanden worden gebruikt (50 tot 6000 mm)
- Meetnauwkeurigheid hoek (op 2 m): 0,02 °
- Meetnauwkeurigheid offset: 0,5 mm
- Drie doelen inbegrepen voor eenvoudige uitlijning
- Afmetingen doelen: 98 x 97 x 52 mm
- Riemspanningsmeters inbegrepen
- Slijtagemeters voor riemschijven
- Geschikt voor V-riemen, banden en geribde riemen en kettingwielen
- Gebruikstemperatuur: 0 tot 40 °C
- Relatieve vochtigheid: 10 tot 90%, zonder condensatie
- Voeding: 3 AAA-batterijen (alkaline of oplaadbaar)
- Batterijduur: 6 uur
- Afmetingen zenders: 98 x 97 x 52 mm
- Afmetingen koffer: 360 x 110 x 260 mm
- Inhoud: 2 TKBA 31 zenders, 3 passieve doelen, 6 AAA-batterijen, 1 groefmaat voor riemschijven, 3 riemspanningsmeters, 1 gedrukte handleiding, 1 draagkoffer (maat B)

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep, opgericht in 1907 en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste leveranciers ter wereld van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te garanderen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie, maakindustrie, voedingsverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Sterke punten

- Vermindering van slijtage aan riemschijven en kettingwielen door nauwkeurige uitlijning;
- Tijdbesparende bediening dankzij snelle magnetische bevestiging;
- Uitstekende zichtbaarheid, zelfs buiten, dankzij de groene laserdiode;
- Uitlijning en spanningsafstelling gecombineerd in één handeling;
- Vroegtijdige opsporing van slijtage met de meegeleverde controlemeters;
- Veelzijdig gebruik op een groot aantal riem- en kettingmachines.

Toepassingen

De TKBA 31 wordt aanbevolen voor het uitlijnen van aandrijfsystemen in industriële omgevingen, waaronder onderhoudswerkplaatsen, productielocaties en technische installaties. Hij is ideaal voor bedrijven in de machinebouw, voedselverwerkingsindustrie, logistieke sector en energiesector die de levensduur van hun apparatuur willen optimaliseren. Hij kan worden gebruikt op apparaten die zijn uitgerust met V-riemen, banden, geribde riemen of kettingwielen, binnen of buiten, ook bij daglicht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegereedschap voor riemuitlijning
Lengte98 mm
Serietkba
1.747,83 excl. BTW
/ stuk
2.114,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen