Referenties
Simatool:310-11100
Rubix:03520592
Fabrikant:310-11100

Documenten
Productdetails : SIMATOOL BEARING HANDLING TOOL BHT 300500
De simatool BHT is, met een maximale hefcapaciteit van 500
kg, de ideale oplossing voor het heffen, draaien, verplaatsen en
monteren van middelgrote en grote lagers. BHT 300-500 voor buitendiameters van 300 tot 500 mm. De set bestaat uit 1 hijswerktuig, 1 paar beschermende handschoenen,
1 paar anti-rotatie mechanismen, 2 hijsriemen.
Sterke punten
- Reliable handling of medium to large bearings
- Cost savings due to proper handling of components
Toepassingen
Ideal for lifting, turning, rotating, transporting and installing medium-sized and large bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 180x1200x90 mm |
| Type | simatool lagerbewerkingsgereedschap |
| Model | bht 300-500 |
| Land van oorsprong | CH |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.417,63 excl. BTW
/ stuk
€ 1.715,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden






