FACOM WERKBLAD HOUT HOEK JLS3-PBA
Meerlagig beukenhouten hoekwerkblad voor FACOM JETLine serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS3-PBA
Rubix:A0405519
EAN:3662424109522

Productdetails : FACOM WERKBLAD HOUT HOEK JLS3-PBA
Meerlagig beukenhouten blad. 40 mm dik voor sterkte en duurzaamheid. Lijnoliebehandeling voor betere weerstand tegen vloeistoffen en eenvoudiger onderhoud. Snelle en eenvoudige montage dankzij voorgeboorde metalen inzetstukken. Draagvermogen: 100 kg .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hoek werkblad |
| Hoogte | 750 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,50 excl. BTW
/ stuk
€ 257,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
