PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 1317/6 VORM G
Gereedschapshouder PCT 0713 G/3
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PCT WKG 1317 G/6
Rubix:23085436
Fabrikant:42151215
EAN:4007220147269

Productdetails : PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 1317/6 VORM G
Bijpassende POLICAP slijpkaphouder in conische vorm met radius einde WKG (voorheen vorm G).
-prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks
-prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks
Sterke punten
The grooves facilitate the extension of the support. Thus, the abrasive cap is perfectly taut and does not slip. (The fitting accuracy ensures that the abrasive cap is maintained during work.)
Toepassingen
Reusable support for abrasive cap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | wkg potloodvorm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Diameter | 13 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84661038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,17 excl. BTW
/ stuk
€ 7,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden