MILWAUKEE PACKOUT KOFFER 2 4932464079

PACKOUT™ Koffers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Milwaukee:4932464079
Rubix:A0635933
Fabrikant:4932464079
EAN:4058546220242
MILWAUKEE PACKOUT KOFFER 2 4932464079
Technische samenvatting
Materiaalimpactbestendig polymeer
Hoogte282 mm
Lengte561 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT KOFFER 2 4932464079


Onderdeel van het PACKOUT™ opbergsysteem
Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
Metalen versterkte hoeken
Metalen versterkte vergrendeling
Interne opbergbak
Plek voor montage van de ONE-KEY™ TICK™
Met metaal verstevigde handgreep voor eenvoudiger dragen (alleen bij de grote box)





Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalimpactbestendig polymeer
Hoogte282 mm
Lengte561 mm
Breedte411 mm
Typepackout™ large box
Kleurrood
Toegestane lading45 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,91 excl. BTW
/ stuk
141,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden