Referenties
Facom:BP.C19PB
Rubix:A0204150
EAN:3148517763272




Productdetails : FACOM TOOLBOX CLA 19 BP.C19PB
Guaranteed quality.
Polypro tool box with durable, lockable metal latches. 2 storage compartments on the lid. Removable tray. Retractable handle and the ability to stack the tool boxes.
Polypro tool box with durable, lockable metal latches. 2 storage compartments on the lid. Removable tray. Retractable handle and the ability to stack the tool boxes.
Sterke punten
2 opbergvakken op de deksel
Hoge sterkte metalen sluitingen
Sluiting met hangslot (hangslot niet meegeleverd)
Inklapbare handgreep
Verwisselbare lade
Stapelbare gereedschapskisten
Hoge sterkte metalen sluitingen
Sluiting met hangslot (hangslot niet meegeleverd)
Inklapbare handgreep
Verwisselbare lade
Stapelbare gereedschapskisten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Materiaal | metaal |
| Hoogte | 236 mm |
| Lengte | 486 mm |
| Breedte | 266 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Type | gereedschapskist |
| Kleur | rood |
| Toegestane lading | 10 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,69 excl. BTW
/ stuk
€ 31,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden