FACOM TOOL BOX PRO 20 BP.P20APB

Pro Box gereedschapskoffer BP.P20APB

Zie technische informatie

Referenties

Facom:BP.P20APB
Rubix:10109904
EAN:3662424149887
FACOM TOOL BOX PRO 20 BP.P20APB

Technische samenvatting

Materiaalplastic doos
Hoogte275 mm
Lengte515 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM TOOL BOX PRO 20 BP.P20APB


De Facom BP.P20APB kunststofgereedschapskoffer van 20" combineert veelzijdigheid en bescherming met een IP54-beschermingsgraad tegen water en stof. De lange aluminium handgreep en brede metalen sluitingen maken deze robuuste koffer geschikt voor het opbergen en vervoeren van gereedschap op locatie.

Kenmerken:
De BP.P20APB Pro gereedschapskoffer heeft een bodem van versterkt polypropyleen en metalen scharnieren voor een langere levensduur. De verschuifbare gereedschapsbak bevat drie uitneembare bakjes van verschillende afmetingen voor het organiseren van schroeven, bouten en kleine onderdelen. Het hoofdcompartiment biedt plaats aan groter gereedschap, zoals zagen, waterpassen of omvangrijk gereedschap. Dankzij de transparante vensters blijft de inhoud van de bakjes zichtbaar wanneer de koffer gesloten is, zodat de inhoud snel kan worden geïdentificeerd. Het automatisch openen en sluiten van de bakjes voorkomt dat schroeven en andere kleine onderdelen tijdens het transport worden gemorst. Aan weerszijden van het bakje zijn twee bithouders geïntegreerd. De aluminium handgreep zorgt voor stabiel en comfortabel transport, terwijl de brede metalen sluitingen de stevigheid van het geheel vergroten. Een oog maakt het mogelijk een hangslot (niet meegeleverd) aan te brengen om de inhoud te beveiligen.

Specificaties:
• Referentie: BP.P20APB.
• Materiaal van de behuizing: versterkt polypropyleen.
• Materiaal van de handgreep: aluminium.
• Materiaal van de scharnieren: metaal.
• Materiaal van de sluitingen: metaal.
• Lengte: 515 mm.
• Hoogte: 300 mm.
• Diepte: 275 mm.
• Nettogewicht: 2,6 kg.
• Draagvermogen: 25 kg.
• Beschermingsgraad: IP54.
• Aantal uitneembare compartimenten met venster: 3.

Sterke punten

• Uitneembare compartimenten: vergemakkelijken het meenemen van verbruiksartikelen op de bouwplaats.
• Transparante vensters: maken het mogelijk de inhoud te identificeren zonder de koffer te openen.
• Automatische sluiting van de compartimenten: voorkomt dat schroeven en andere kleine onderdelen tijdens het transport worden gemorst.
• IP54: bescherming tegen spattend water en het binnendringen van stof.
• Draagvermogen van 25 kg: bodem van versterkt polypropyleen die onder belasting niet vervormt.
• Aluminium handgreep: stabiele grip en comfortabel transport.

Toepassingen

Deze gereedschapskoffer is geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, bouwplaatsen en technische werkzaamheden op locatie waar georganiseerd opbergen en mobiliteit essentieel zijn. Hij is zowel geschikt voor vaste opslag in de werkplaats als voor frequente verplaatsingen tussen werkplekken. Toepassingsgebieden zijn onder meer:
• Industrieel en elektromechanisch onderhoud.
• Bouw, grond-, weg- en waterbouw en afbouwwerkzaamheden.
• Auto-industrie en carrosseriewerkzaamheden.
• Technische diensten in utiliteitsomgevingen.
Dankzij de IP54-beschermingsgraad kan de koffer worden gebruikt in omgevingen die aan vocht of stof worden blootgesteld, zoals productiehallen, garages en buitenbouwplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalplastic doos
Hoogte275 mm
Lengte515 mm
Breedte300 mm
Typedoos met vakken en dienblad
Kleurzwart
Toegestane lading25 kg
€ 38,51 excl. BTW
/ stuk
€ 46,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden