MILWAUKEE PACKOUT TROLLEY KOFFER MET LADES
Milwaukee packout trolley koffer met lades
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932498651
Rubix:A0734728
Fabrikant:4932498651
EAN:4058546525200





Technische samenvatting
| Materiaal | stoßbestendige polymeren (impactbestendige polymeren) met metaalversterkte hoeken |
|---|---|
| Hoogte | 665 mm |
| Lengte | 480 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT TROLLEY KOFFER MET LADES
- Access your tools without unstacking boxes on top.
- Constructed with impact resistant polymers for jobsite durability.
- 113 kg weight capacity on top.
- 68 kg weight capacity inside.
- Metal reinforced corners for extra durability.
- Robust 228 mm all terrain wheels.
- Divider set and tray included for extra internal organisation.
- Tool Box Attachments fit on the metal bars.
- Part of the PACKOUT™ modular storage system.
Milwaukee PACKOUT™ trolley-koffer met schublade voor directe toegang tot je gereedschap. Draaglast 113 kg op de trolley, 68 kg binnenin.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | stoßbestendige polymeren (impactbestendige polymeren) met metaalversterkte hoeken |
| Hoogte | 665 mm |
| Lengte | 480 mm |
| Breedte | 570 mm |
| Type | packout™ trolley-koffer met schublade |
| Kleur | zwart |
| Toegestane lading | 113 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,91 excl. BTW
/ stuk
€ 366,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden