SKF SNL 3156 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SNL 3156
Rubix:03073523
EAN:7316571680538
SKF SNL 3156 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten670 mm
Ashoogte280 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SNL 3156 LAGERHUIS STAAND


Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
SNL staande lagerhuizen in de 30-, 31- en 32-serie zijn robuust en geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk maakt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht252000 g
Binnendiameter220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten670 mm
Ashoogte280 mm
Hoogte551 mm
Lengte790 mm
Afdichtinglabyrinth (ts) standard; other options: taconite (tnf), oil seals (turt)
Aantal gaten4
Buitendiameter460 mm
Breedte330 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84833032
€ 3.637,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4.401,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen