Referenties
Optibelt:207 3MHP 15
Rubix:A0640609
Fabrikant:1811249
EAN:4014486176810




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 3MHP 207 15
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 3mhp |
| Werklengte | 207 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 3 mm |
| Aantal tanden | 69 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
