GATES TANDRIEM PC2 14MGT 1120 37 POLYCHAIN
Poly Ketting GT2 Tandriem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PC2 14MGT 1120 37
Rubix:02350318
Fabrikant:927509170
EAN:5412571232233



Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 14MGT 1120 37 POLYCHAIN
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 is ontworpen voor optimale prestaties op aandrijvingen met een hoog koppel en een lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een verhoogd vermogen dat tot 40% hoger ligt dan bij vorige constructies, met behoud van dezelfde lange levensduur. Poly Chain GT2 werkt op Poly Chain GT-poelies. Deze riemen vormen een uitstekend alternatief voor rollenkettingen, omdat ze niet nagespannen of gesmeerd hoeven te worden. Ruimtebesparend, gewichtbesparend en geldbesparend, Poly Chain GT2 heeft een lange en betrouwbare levensduur.
Sterke punten
•Gates patented curvilinear tooth profile provides excellent positioning characteristics, noise reduction, high shear strength, and improved load carrying capacity
Robust carbon tensile cord combines minimal stretch with extraordinary strength and load carrying capacity, while absorbing shock and surge loads
Eliminates lubrication and re-tensioning to reduce maintenance and labor as compared to roller chain drives
Robust carbon tensile cord combines minimal stretch with extraordinary strength and load carrying capacity, while absorbing shock and surge loads
Eliminates lubrication and re-tensioning to reduce maintenance and labor as compared to roller chain drives
Toepassingen
Industrial Application
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 1120 mm |
| Breedte riem | 37 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 562,67 excl. BTW
/ stuk
€ 680,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen