ROEBUCK GETRAPTE PLAATBOOR HSS TIN 6 - 38 MM - 853470
Getrapte plaatboor HSS - TIN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:853470
Rubix:20627356
EAN:3660338095719



Documenten
Productdetails : ROEBUCK GETRAPTE PLAATBOOR HSS TIN 6 - 38 MM - 853470
Voor plaatstaal en dun materiaal tot maximaal 3 mm.
TiN-coating voor een langere levensduur van het gereedschap + bewerken van rvs-platen. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de plaatboor.
Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°.
Geslepen in punt: 118°.
Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip.
Geproduceerd in Franrkijk.
TiN-coating voor een langere levensduur van het gereedschap + bewerken van rvs-platen. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de plaatboor.
Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°.
Geslepen in punt: 118°.
Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip.
Geproduceerd in Franrkijk.
Sterke punten
Ontbraamhulpstuk op 60° op de kop van het
gereedschap
gereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijmateriaal | hss |
| Minimumdiameter | 6 mm |
| Maximumdiameter | 38 mm |
| Schacht | stift met drie vlakke zijden |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,46 excl. BTW
/ stuk
€ 115,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden