JSP VEILIGHEIDSHELM EVOLITE WRL BADGE WIT AJB240-D00-100
Geventileerde EVOLite® helm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
JSP:AJB240-D00-100
Rubix:A0229738
EAN:5038428195775

Documenten
Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVOLITE WRL BADGE WIT AJB240-D00-100
Deze geventileerde EVOLite® bouwhelm van JSP Safety is ontworpen om professionals optimale bescherming en comfort te bieden. De helm combineert een ergonomisch ontwerp met geavanceerde functies, zoals een geïntegreerde badgehouder en sleuven voor accessoires. Dit product is ideaal voor industriële omgevingen, waar het veiligheid en praktische bruikbaarheid garandeert, zelfs bij de meest intensieve werkzaamheden.
Kenmerken:
Deze veiligheidshelm is uitgerust met een schaal van recyclebaar ABS en een 6-punts textielharnas, wat zorgt voor een stabiele, comfortabele pasvorm en uitstekende bescherming. De Chamlon™-zweetband, die gemaakt is van katoen met een poreuze PU-coating, absorbeert zweet effectief, terwijl de 3D-pasvorm drie diepte-instellingen biedt voor een optimale pasvorm. De geïntegreerde ventilatie verbetert het thermisch comfort en de CR2-reflecterende strips zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid in werkomgevingen met weinig licht. Het Revolution™-tandheugelsysteem garandeert een nauwkeurige en veilige pasvorm, zelfs tijdens langdurig gebruik.
Specificaties:
• Gewicht: 350 g
• Hoofdomtrek: 53-64 cm
• Kleur: wit
• Bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot +50 °C
• Schaalmateriaal: recyclebaar ABS
• Verstelsysteem: Revolution™-tandheugel
• 3D-pasvorm: drie diepte-instellingen voor gepersonaliseerd comfort
• Compatibele accessoires: universele sleuven voor vizieren en gehoorbeschermers
• Schokbestendigheid: tot 50 Joule
• Geïntegreerde badgehouder: transparant, waterdicht en geschikt voor bouwpassen
• 4-punts kinband
• Elektrische bescherming: ja
Normen:
Deze veiligheidshelm voldoet aan de volgende Normen:
• EN 397: bescherming tegen schokken, binnendringingen en laterale vervormingen.
• EN 50365: elektrische isolatie tot 10 kV (voor niet-geventileerde helmen).
Merkinformatie:
JSP Safety, dat in 1964 werd opgericht, is een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, voornamelijk voor hoofd- en ademhalingsbescherming. Met onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijde productie staat JSP bekend om zijn constante innovaties en zijn toewijding aan het overtreffen van internationale veiligheidsnormen. Het bedrijf streeft ook sterk naar duurzame ontwikkeling en focust zijn inspanningen op de productie van 100% recyclebare producten en op de voortdurende verbetering van zijn processen.
Kenmerken:
Deze veiligheidshelm is uitgerust met een schaal van recyclebaar ABS en een 6-punts textielharnas, wat zorgt voor een stabiele, comfortabele pasvorm en uitstekende bescherming. De Chamlon™-zweetband, die gemaakt is van katoen met een poreuze PU-coating, absorbeert zweet effectief, terwijl de 3D-pasvorm drie diepte-instellingen biedt voor een optimale pasvorm. De geïntegreerde ventilatie verbetert het thermisch comfort en de CR2-reflecterende strips zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid in werkomgevingen met weinig licht. Het Revolution™-tandheugelsysteem garandeert een nauwkeurige en veilige pasvorm, zelfs tijdens langdurig gebruik.
Specificaties:
• Gewicht: 350 g
• Hoofdomtrek: 53-64 cm
• Kleur: wit
• Bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot +50 °C
• Schaalmateriaal: recyclebaar ABS
• Verstelsysteem: Revolution™-tandheugel
• 3D-pasvorm: drie diepte-instellingen voor gepersonaliseerd comfort
• Compatibele accessoires: universele sleuven voor vizieren en gehoorbeschermers
• Schokbestendigheid: tot 50 Joule
• Geïntegreerde badgehouder: transparant, waterdicht en geschikt voor bouwpassen
• 4-punts kinband
• Elektrische bescherming: ja
Normen:
Deze veiligheidshelm voldoet aan de volgende Normen:
• EN 397: bescherming tegen schokken, binnendringingen en laterale vervormingen.
• EN 50365: elektrische isolatie tot 10 kV (voor niet-geventileerde helmen).
Merkinformatie:
JSP Safety, dat in 1964 werd opgericht, is een Brits bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, voornamelijk voor hoofd- en ademhalingsbescherming. Met onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijde productie staat JSP bekend om zijn constante innovaties en zijn toewijding aan het overtreffen van internationale veiligheidsnormen. Het bedrijf streeft ook sterk naar duurzame ontwikkeling en focust zijn inspanningen op de productie van 100% recyclebare producten en op de voortdurende verbetering van zijn processen.
Sterke punten
• Lichtgewicht ontwerp en comfort: vermindert vermoeidheid dankzij een geoptimaliseerd gewicht van 350 g.
• Aanpasbare bescherming: compatibel met diverse accessoires voor een op maat gemaakte bescherming.
• Verhoogde zichtbaarheid: CR2-reflecterende strips voor extra veiligheid in donkere omgevingen.
• Duurzaamheid: gemaakt van recyclebare materialen met een robuust ontwerp voor langdurig gebruik.
• Aanpasbaarheid: 3D-ontwerp voor optimale pasvorm bij alle hoofdvormen.
• Aanpasbare bescherming: compatibel met diverse accessoires voor een op maat gemaakte bescherming.
• Verhoogde zichtbaarheid: CR2-reflecterende strips voor extra veiligheid in donkere omgevingen.
• Duurzaamheid: gemaakt van recyclebare materialen met een robuust ontwerp voor langdurig gebruik.
• Aanpasbaarheid: 3D-ontwerp voor optimale pasvorm bij alle hoofdvormen.
Toepassingen
• Luchtvaart
• Luchthavens
• Faciliteitenbeheer
• Landbouw
• Bouw en infrastructuur
• Luchthavens
• Faciliteitenbeheer
• Landbouw
• Bouw en infrastructuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 350 g |
| Materiaal | abs |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 728,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 880,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
