3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5505V-CE ROOD + VENTILATIE

3M™ SecureFit™ X5500 Serie Veiligheidshelm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:X5505V-CE4
Rubix:22108056
Fabrikant:7100175595
EAN:04054596593466
3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5505V-CE ROOD + VENTILATIE

Technische samenvatting

Kleurrood
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SECUREFIT VEILIGHEIDSHELM X5505V-CE ROOD + VENTILATIE


Gebruik de 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5514V-CE voor veilige en comfortabele hoofdbescherming. Deze is ontworpen voor algemene industriële toepassingen en om te voldoen aan de dagelijkse veiligheidseisen. Hij is geïnspireerd op moderne klimhelmen en biedt bescherming tegen kleine vallende voorwerpen. Ventilatieopeningen maken een luchtstroom door de helm mogelijk en de hoogte en positie van de helm op het hoofd zijn instelbaar. Met ons gemakkelijk af te stellen 4-punts ratelsysteem kunt u de hoofdband indien nodig soepel aantrekken. De binnenhelm is voorzien van de exclusieve, gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology die niet alleen zorgt voor een veilige pasvorm, maar ook helpt het comfort te verbeteren door tot 20% minder druk op het voorhoofd uit te oefenen dan het binnenwerk van conventionele helmen doet. Het randloze design biedt u een duidelijk zicht naar boven, zodat u zich bewust kunt blijven van uw omgeving en risico's kunt voorkomen.Deze neon-groene helm beschikt over een unieke 3M™ UVicator™ Sensor die van rood naar wit verandert als hij wordt blootgesteld aan schadelijke niveaus van ultraviolet (UV) licht. Aangezien buitenhelmen bros kunnen worden door UV-straling en daardoor hun beschermende werking kunnen verliezen, geeft de van kleur veranderende sensor aan wanneer het tijd is om de helm te vervangen. Er kan ook 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal worden aangebracht voor een betere zichtbaarheid onder slechte lichtomstandigheden.De accessoiresleuven en clips zijn compatibel met diverse gelaatsschermen, gehoorkappen en andere accessoires van 3M en er kan optioneel een kinband met een magnetische of kunststof gesp worden aangebracht.Goedgekeurd voor zijwaartse vervorming en voldoet aan de EN 397-norm voor algemeen industrieel gebruik.
De 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelm X5505V-CE heeft een instelbare positionering en een eenvoudig aan te passen binnenwerk met 4-punts ratelsysteem en de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Onze randloze, rode veiligheidshelm heeft een 3M™ Uvicator™ Sensor die aangeeft wanneer uw helm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Hij voldoet aan de EN 397-norm voor algemeen industrieel gebruik.

Sterke punten

Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en voor algemeen industrieel gebruik
Het binnenwerk van de helm is voorzien van de gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
De 4-punts ratelsluiting stelt de gebruiker in staat de hoogte en pasvorm aan te passen met meerdere niveaus van verticale aanpassing
Ventilatieopeningen maken een luchtstroom door de helm mogelijk

Toepassingen

Voor gebruik in de bouw, olie en gas, bosbouw en algemene industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Kleurrood
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Beluchtinggeventileerd
Gewicht1650 g
Materiaalabs
Viziernee
€ 265,52 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 321,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Kleur