Referenties
3M:7000104212
Rubix:22110674
Fabrikant:7000104212
EAN:4046719816286

Technische samenvatting
| Kleur | rood |
|---|---|
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
Documenten
Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM ROOD H-700N-RD
Strong combination of protection and wearing comfort
• Material: HDPE
• Short peak for good visibility
• With ventilation slots
• 4-point pinlock or ratchet fastening system with brow pad
• Approved for use down to -30 °C
• Available in various colours
• Size: 54-62 cm (pinlock), 53-62 cm (ratchet)
• Weight: 330 g (pinlock), 350 g (ratchet)
• Meets the requirements for an industrial safety helmet (EN 397)Application area:Industry, construction/road construction, mining, forestry
• Material: HDPE
• Short peak for good visibility
• With ventilation slots
• 4-point pinlock or ratchet fastening system with brow pad
• Approved for use down to -30 °C
• Available in various colours
• Size: 54-62 cm (pinlock), 53-62 cm (ratchet)
• Weight: 330 g (pinlock), 350 g (ratchet)
• Meets the requirements for an industrial safety helmet (EN 397)Application area:Industry, construction/road construction, mining, forestry
De 3M™ H-700 geventileerde veiligheidshelm is comfortabel, sterk en licht. De H-700 is ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en evenwicht. Hij helpt om ultiem comfort en bescherming tegen kleine vallende voorwerpen te geven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 456 g |
| Kleur | rood |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 358 g |
| Materiaal | kunststof of leer (zweetband);hdpe (schaal, hoofdband);polyester (binnenwerk) |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 420,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen