JSP VEILIGHEIDSHELM EVOLITE CR2 BADGE WIT AJB170-D00-100
Geventileerde EVOLite® helm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
JSP:AJB170-D00-100
Rubix:A0229737

Documenten
Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVOLITE CR2 BADGE WIT AJB170-D00-100
De geventileerde EVOLite® veiligheidshelm van JSP Safety is een persoonlijk beschermingsmiddel dat optimale veiligheid biedt met uitzonderlijk comfort. Hij is lichtgewicht en robuust en onderscheidt zich door het 3D-aanpassingssysteem en de geïntegreerde ID-kaarthouder, wat dit product ideaal maakt voor professionals in de bouw en de industrie.
Kenmerken:
Deze bouwhelm combineert prestaties en comfort dankzij het geavanceerde ontwerp. Het 6-punts textielharnas en Chamlon™ katoenen zweetband zorgen voor een aangenaam draaggevoel gedurende de hele werkdag. De Revolution™ wielratel garandeert een perfecte pasvorm en verhoogde stabiliteit. Dankzij de universele bevestigingssleuven kunnen eenvoudig accessoires zoals Surefit™ veiligheidsvizieren en oorbeschermers op de helm worden gemonteerd. Tot slot is dit product uitgerust met CR2™ reflecterende biezen die zorgen voor een betere zichtbaarheid in het donker en een transparante ID-kaarthouder die geschikt is voor BTP-kaarten.
Specificaties:
- Gewicht: 341 g.
- Verstelbare maat: 53 tot 64 cm.
- Materiaal schelp: recyclebaar ABS.
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +50°C.
- Schokbestendigheid: 50 joule.
- Zijdelingse vervorming: ja.
- Geventileerd: ja.
- Harnas: textiel met unieke 1-2-3 diepteinstellingen.
- Compatibele accessoires: ja (oorbeschermers, veiligheidsvizieren, geïntegreerde EVOSpec® veiligheidsbril)
- ID-kaarthouder: transparant, waterdicht en met een gewicht van 47 g.
- Reflecterende CR2™ biezen: ja.
- Verstelsysteem: Revolution™ wielratel.
Normen:
De geventileerde EVOLite® veiligheidshelm is een PBM van categorie II dat CE is gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425. Hij voldoet aan de norm EN 397 en garandeert optimale bescherming tegen schokken en zijdelingse vervorming. Hij voldoet ook aan de eisen met betrekking tot extreme temperaturen en spatten van gesmolten metaal.
Merkinformatie:
JSP is een Brits bedrijf dat wereldwijd bekendstaat om zijn expertise in persoonlijke beschermingsmiddelen. Het werd opgericht in 1964 en heeft zich gevestigd als een marktleider in de sector dankzij voortdurende innovatie en producten die voldoen aan de strengste normen. JSP investeert massief in onderzoek en ontwikkeling om steeds effectievere veiligheidsoplossingen te kunnen aanbieden die zijn afgestemd op de behoeften van professionals.
Kenmerken:
Deze bouwhelm combineert prestaties en comfort dankzij het geavanceerde ontwerp. Het 6-punts textielharnas en Chamlon™ katoenen zweetband zorgen voor een aangenaam draaggevoel gedurende de hele werkdag. De Revolution™ wielratel garandeert een perfecte pasvorm en verhoogde stabiliteit. Dankzij de universele bevestigingssleuven kunnen eenvoudig accessoires zoals Surefit™ veiligheidsvizieren en oorbeschermers op de helm worden gemonteerd. Tot slot is dit product uitgerust met CR2™ reflecterende biezen die zorgen voor een betere zichtbaarheid in het donker en een transparante ID-kaarthouder die geschikt is voor BTP-kaarten.
Specificaties:
- Gewicht: 341 g.
- Verstelbare maat: 53 tot 64 cm.
- Materiaal schelp: recyclebaar ABS.
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +50°C.
- Schokbestendigheid: 50 joule.
- Zijdelingse vervorming: ja.
- Geventileerd: ja.
- Harnas: textiel met unieke 1-2-3 diepteinstellingen.
- Compatibele accessoires: ja (oorbeschermers, veiligheidsvizieren, geïntegreerde EVOSpec® veiligheidsbril)
- ID-kaarthouder: transparant, waterdicht en met een gewicht van 47 g.
- Reflecterende CR2™ biezen: ja.
- Verstelsysteem: Revolution™ wielratel.
Normen:
De geventileerde EVOLite® veiligheidshelm is een PBM van categorie II dat CE is gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425. Hij voldoet aan de norm EN 397 en garandeert optimale bescherming tegen schokken en zijdelingse vervorming. Hij voldoet ook aan de eisen met betrekking tot extreme temperaturen en spatten van gesmolten metaal.
Merkinformatie:
JSP is een Brits bedrijf dat wereldwijd bekendstaat om zijn expertise in persoonlijke beschermingsmiddelen. Het werd opgericht in 1964 en heeft zich gevestigd als een marktleider in de sector dankzij voortdurende innovatie en producten die voldoen aan de strengste normen. JSP investeert massief in onderzoek en ontwikkeling om steeds effectievere veiligheidsoplossingen te kunnen aanbieden die zijn afgestemd op de behoeften van professionals.
Sterke punten
- Superieur comfort: 6-punts textielharnas en Chamlon™ katoenen zweetband.
- Gepersonaliseerde pasvorm: Revolution™ wielratel.
- Verbeterde zichtbaarheid: CR2™ reflecterende biezen voor extra veiligheid in het donker.
- Modulariteit: compatibel met diverse JSP-veiligheidsaccessoires.
- Geïntegreerde ID-kaarthouder: ideaal voor bouw- en industrieprofessionals.
- Effectieve ventilatie: optimaal geventileerd voor langdurig comfort.
- Duurzame materialen: recyclebare ABS-schelp en hoogwaardige constructie.
- Gepersonaliseerde pasvorm: Revolution™ wielratel.
- Verbeterde zichtbaarheid: CR2™ reflecterende biezen voor extra veiligheid in het donker.
- Modulariteit: compatibel met diverse JSP-veiligheidsaccessoires.
- Geïntegreerde ID-kaarthouder: ideaal voor bouw- en industrieprofessionals.
- Effectieve ventilatie: optimaal geventileerd voor langdurig comfort.
- Duurzame materialen: recyclebare ABS-schelp en hoogwaardige constructie.
Toepassingen
Deze veiligheidshelm is ideaal voor bouwplaatsen, de maakindustrie, logistiek en openbare werken. De geïntegreerde ID-kaarthouder maakt dit product bijzonder geschikt voor bouwprofessionals die snel op locatie geïdentificeerd moeten kunnen worden. Dankzij de effectieve ventilatie en superieur comfort is deze bouwhelm een uitstekende keuze voor langdurig gebruik in extreme omstandigheden. Er moet echter worden opgemerkt dat deze ventilatie deze uitrusting niet geschikt maakt voor elektrische bescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | rek |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | geventileerd |
| Gewicht | 300 g |
| Materiaal | abs |
| Vizier | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 587,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 710,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen