Referenties
Flexovit:69936648563
Rubix:23422586
Fabrikant:69936648563
EAN:3564653671668

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT SLIJPSTEEN 01 200X25X32 A60LVS 35 M/S
Sterke punten
-Slijpmiddel: Bruine aluminiumoxide
Goed compromis tussen kosten en prestaties
Goed compromis tussen kosten en prestaties
Toepassingen
Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gebruik | slijpen |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,90 excl. BTW
/ stuk
€ 49,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
