Gewrichtslagers INA GE120-DO-2TS, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 85 mm | Binnendiameter: 120 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE120-DO-2TS
Rubix:A0620969
Fabrikant:0670655700000
EAN:4012802562606
INA GE 120 DO/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 120 DO/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale gewrichtslagers, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, afmeting serie E, afgedichtHoge prestaties: Voor de hoogste belastbaarheid en levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte85 mm
Materiaalstaal/staal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Typeradiaal sferisch glijlager (onderhoudsbehoevend), afgedicht
Gewicht8,03 kg
Dikte70 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1210000 N
€ 718,16 excl. BTW
/ stuk
€ 868,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen