Gewrichtslagers INA GE30-AW-A, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 30 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE30-AW-A
Rubix:03160144
Fabrikant:0066515770000
EAN:4012802532456

Productdetails : INA GE 30 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 636 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,65 kg |
| Dikte | 26 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 848000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 509000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,26 excl. BTW
/ stuk
€ 312,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen