Gewrichtslagers INA GE45-AW-A, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 36.5 mm | Binnendiameter: 45 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE45-AW-A
Rubix:03160218
Fabrikant:0066517120000
EAN:4012802532647

Productdetails : INA GE 45 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 2480 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 36,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,49 kg |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 2430000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 1460000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 458,00 excl. BTW
/ stuk
€ 554,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen