Gewrichtslagers INA GE100-AW-A, Buitendiameter: 210 mm | Breedte: 59 mm | Binnendiameter: 100 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE100-AW-A
Rubix:03161133
Fabrikant:0066520340000
EAN:4012802532838

Productdetails : INA GE 100 AW/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, DIN ISO 12240-3, aslagerschijf gebogen oppervlak met harde chroomlaag, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 10700 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 59 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,7 kg |
| Dikte | 59 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 6020000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 3610000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.190,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.650,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen