Gewrichtslagers INA GE30-AX, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 30 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE30-AX
Rubix:03160146
Fabrikant:0066542070000
EAN:4012802534580

Productdetails : INA GE 30 AX KOGELGEWRICHTSLAGER
Axiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,645 kg |
| Dikte | 26 mm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 848000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 170000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,24 excl. BTW
/ stuk
€ 265,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen