Gewrichtslagers SKF GEZ 104 ES, Buitendiameter: 50.8 mm | Breedte: 27.7 mm | Binnendiameter: 32 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEZ 104 ES
Rubix:03041015
Fabrikant:7076
EAN:7316576612220
SKF GEZ 104 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter32 mm
Buitendiameter50,8 mm
Breedte27,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEZ 104 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27,7x50,8x31,7 mm
Logistiek gewicht216,4 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter50,8 mm
Breedte27,7 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr86500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
56,07 excl. BTW
/ stuk
67,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen