Gewrichtslagers SKF GE 8 E, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 8 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 8 E
Rubix:03040963
Fabrikant:6868
EAN:7316576609169
SKF GE 8 E KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 8 E KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers vereisen onderhoud en kunnen alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x16x8 mm
Logistiek gewicht6,8 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte8 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 14,39 excl. BTW
/ stuk
€ 17,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden