Gewrichtslagers SKF GEH 60 TXE-2LS, Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 63 mm | Binnendiameter: 60 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEH 60 TXE-2LS
Rubix:03803073
EAN:7316571890081

Productdetails : SKF GEH 60 TXE-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2060 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Materiaal | lagerstaal+tx liner |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 348,40 excl. BTW
/ stuk
€ 421,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
