Gewrichtslagers SKF GE 6 C, Buitendiameter: 14 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 6 C
Rubix:03040952
Fabrikant:6837
EAN:7316577002297

Productdetails : SKF GE 6 C KOGELGEWRICHTSLAGER
Deze kogelgewrichtslagers hebben een staal/PTFE sinterbronzen contactvlak en zijn onderhoudsvrij. De glijvlakken moeten extern worden beschermd tegen verontreiniging. Deze lagers zijn ook verkrijgbaar met een bredere binnenring en een grotere buitendiameter (achtervoegsel GEH) voor een hoger draaggetal en grotere kantelhoeken.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x14x14 mm |
| Logistiek gewicht | 4,4 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | staal+ptfe gesinterd brons |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3600 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,06 excl. BTW
/ stuk
€ 23,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen