Gewrichtslagers INA GE12-UK, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 12 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE12-UK
Rubix:03160036
Fabrikant:0066497690000
EAN:4012802531275
INA GE 12 UK KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 12 UK KOGELGEWRICHTSLAGER


Met afdichtingslip aan beide kanten (2RS). Combinatie van hard chroom/PTFE en ELGOGLIDE® voor 2RS-serie. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)10x22x22 mm
Gewicht verpakking16 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte10 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11300 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 21,16 excl. BTW
/ stuk
€ 25,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden