Gewrichtslagers INA GE17-FW, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 17 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE17-FW
Rubix:03160074
Fabrikant:0066499040000
EAN:4012802531527

Productdetails : INA GE 17 FW KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, open ontwerp
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.
Toepassingen
Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x35x35 mm |
| Gewicht verpakking | 80 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31300 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,98 excl. BTW
/ stuk
€ 87,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen