Gewrichtslagers SKF GE 50 TXG3E-2LS, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 50 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 50 TXG3E-2LS
Rubix:03474108
Fabrikant:185770
EAN:7316572060551
SKF GE 50 TXG3E-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 50 TXG3E-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en de lagers zijn onderhoudsvrij. Behalve die met het achtervoegsel TXGR, zij hebben aan beide zijden een slepende afdichting met twee lippen (-2RS) of een slepende afdichting met drie lippen voor zwaar gebruik (-2LS). De lagers met achtervoegsels TXGR, TXG3E of TXG3A zijn gemaakt van roestvast staal.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x75x50 mm
Logistiek gewicht528 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte35 mm
Materiaalroestvrij staal+tx liner
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr440000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
392,48 excl. BTW
/ stuk
474,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen