Gewrichtslagers SKF GEM 80 ES-2RS, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 74 mm | Binnendiameter: 80 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEM 80 ES-2RS
Rubix:03474136
Fabrikant:7011
EAN:7316577106810
SKF GEM 80 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte74 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEM 80 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak , een verbrede binnenring en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)74x120x120 mm
Logistiek gewicht2373,4 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte74 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr400000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 392,72 excl. BTW
/ stuk
€ 475,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen