Gewrichtslagers INA GE20-LO, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 20 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE20-LO
Rubix:03161034
Fabrikant:0066527430000
EAN:4012802533279
INA GE 20 LO KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 20 LO KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, maatserie W, cilindrische verlengingen aan binnenring, open ontwerp

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)20x35x35 mm
Gewicht verpakking69 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte20 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35400 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
37,23 excl. BTW
/ stuk
45,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen