Gewrichtslagers INA GE40-UK-2RS-A, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 40 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE40-UK-2RS-A
Rubix:03160216
Fabrikant:0066502600000
EAN:4012802531909

Productdetails : INA GE 40 UK/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.
Toepassingen
Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 28x62x62 mm |
| Gewicht verpakking | 307 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 280000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,89 excl. BTW
/ stuk
€ 129,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden