Gewrichtslagers SKF GEZ 100 ES-2RS, Buitendiameter: 41.275 mm | Breedte: 22.225 mm | Binnendiameter: 25 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEZ 100 ES-2RS
Rubix:03041014
Fabrikant:7074
EAN:7316576612213
SKF GEZ 100 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEZ 100 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,23x41,27x25,4 mm
Logistiek gewicht115 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte22,225 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 53,20 excl. BTW
/ stuk
€ 64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen