Gewrichtslagers INA GE35-FW-2RS-A, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 35 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE35-FW-2RS-A
Rubix:03160180
Fabrikant:0066501980000
EAN:4012802531794
INA GE 35 FW/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 35 FW/2RS/A KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)35x62x62 mm
Gewicht verpakking385 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte35 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr280000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
150,52 excl. BTW
/ stuk
182,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen