Gewrichtslagers INA GE10-DO, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE10-DO
Rubix:03160004
Fabrikant:0066479280000
EAN:4012802529654
INA GE 10 DO KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 10 DO KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)9x19x19 mm
Gewicht verpakking10 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte9 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10600 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
14,19 excl. BTW
/ stuk
17,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen