Gewrichtslagers INA GE50-LO, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 50 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE50-LO
Rubix:03161062
Fabrikant:0066474990000
EAN:4012802529531

Productdetails : INA GE 50 LO KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/staal, DIN ISO 12240-1, maatserie W, cilindrische verlengingen aan binnenring, open ontwerp
Sterke punten
Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.
Toepassingen
Bijzonder geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x75x75 mm |
| Gewicht verpakking | 582 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 203000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,52 excl. BTW
/ stuk
€ 142,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen