Gewrichtslagers SKF GEZ 308 ES-2RS, Buitendiameter: 139.7 mm | Breedte: 77.775 mm | Binnendiameter: 89 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEZ 308 ES-2RS
Rubix:03474147
Fabrikant:7111
EAN:7316576612428
SKF GEZ 308 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter89 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte77,775 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEZ 308 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77,78x139,7x88,9 mm
Logistiek gewicht4635 g
Binnendiameter89 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte77,775 mm
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr680000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 574,28 excl. BTW
/ stuk
€ 694,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen